Schneider Electric - Spacial - rail DIN symetrique type B - perfore - 35x7,5mm - L2000mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 7.2 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480184338
Réf. Sonepar
00020018433
Réf. Fournisseur
NSYSDR200BD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
rail DIN 35/7,5 mm
matériau
acier
longueur
2000 mm
forme de trou
trou oblong
hauteur
7.2 mm
traitement de la surface
galvanisé en continu
écart central entre les trous
19.7 mm
épaisseur de matériau
1 mm
Spacial - rail DIN symétrique type B - perforé - 35x7,5mm - L2000mm - H7,2mmxl35mm - acier galvanisé - réglage : pas 25 mm, réglage continu