Schneider Electric - Spacial SM - tablette porte - 500mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - composant de bras de support
matériau - métal
largeur - 500 mm
hauteur - 50 mm
capacité de charge max. - 30 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485131498
Réf. Sonepar
00020513149
Réf. Fournisseur
NSYSDT5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
composant de bras de support
matériau
métal
largeur
500 mm
hauteur
50 mm
capacité de charge max.
30 kg
adapté à la largeur de boîtier
500 mm
profondeur
350 mm
couleur
gris
numéro RAL
7040
Spacial SM - tablette porte - 500mm - H50mmxL325mmxP350mm - acier - gris (RAL 7035) - hauteur réglable, par pas de 25 mm - avec 1 plateau, éléments de fixation