Schneider Electric - Spacial - tablette rabattable de porte - largeur 600mm - charge 30 kg - RAL 703
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - composant de bras de support
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 50 mm
capacité de charge max. - 30 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485131504
Réf. Sonepar
00020513150
Réf. Fournisseur
NSYSDT6
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
composant de bras de support
matériau
métal
largeur
600 mm
hauteur
50 mm
capacité de charge max.
30 kg
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
profondeur
350 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
Spacial - tablette rabattable de porte - largeur 600mm - charge 30 kg - RAL 7035
Les Atouts de l'article:
Tablette rabattable de porte pour enveloppes Spacial. Les dimensions du boîtier sont de 600 mm de largeur. Charge maximale de 30 kg/m². Montage sur le cadre de renfort de porte ou traverses de porte pour armoires de 1000 mm de large. Compatibilité de gammes Spacial SF, SM, SFX, SMX, S3D, CRN. Réglable en hauteur, pas de 25 mm. Corps en acier, finition poudre époxy-polyester.L'angle de fonctionnement est de 45 °, 60 °, 75 °, 90 °.