Schneider Electric - Spacial SF - cellule - 1 porte - avec chassis - assemble - 1200x600x400mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 1200 mm
profondeur - 400 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485117386
Réf. Sonepar
00020511738
Réf. Fournisseur
NSYSF12640P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
largeur
600 mm
hauteur
1200 mm
profondeur
400 mm
couleur
gris
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
indépendant
Non
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Non
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Oui
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
1000 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
60 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
300 N
Spacial SF - cellule juxtaposable acier gris RAL 7035 - HLP 1200x600x400mm - 1 porte | 1 verrou | 4 support de platine de montage | 1 chassis plein | 1 panneau arrière | 1 toit | 2 rails | 1 structure