Schneider Electric - Spacial SF - cellule - 1 porte - avec chassis - assemble - 1600x600x800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 1600 mm
profondeur - 800 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485117454
Réf. Sonepar
00020511745
Réf. Fournisseur
NSYSF16680P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
largeur
600 mm
hauteur
1600 mm
profondeur
800 mm
couleur
gris
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
indépendant
Oui
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Oui
à coupler/juxtaposer
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Oui
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
Spacial SF - cellule juxtaposable acier gris RAL 7035 - HLP 1600x600x800mm - 1 porte | 1 verrou | 4 support de platine de montage | 1 chassis plein | 1 panneau arrière | 1 toit | 2 rails | 1 structure