Schneider Electric - Spacial SF - cellule - 2 portes - sans chassis - assemble - 1800x1000x600mm

Schneider Electric - Spacial SF - cellule - 2 portes - sans chassis - assemble - 1800x1000x600mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 1800 mm

  • profondeur - 600 mm

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606485118178

Réf. Sonepar

00020511817

Réf. Fournisseur

NSYSF1810602D

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

acier

largeur

1000 mm

hauteur

1800 mm

profondeur

600 mm

couleur

gris

qualité du matériau

autre

indice de protection (IP)

IP55

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

7035

indépendant

Non

modèle mural avec prise au sol

Oui

montage mural

Oui

modèle angulaire

Non

encastrement intermédiaire

Non

à coupler/juxtaposer

Oui

avec cadre/support de montage

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Non

encastrement mural

Non

fixation sur mât

Non

nombre de portes

2

nombre de serrures

1

adapté à un montage métrique

Oui

adapté à un montage extérieur

Non

toit incliné

Non

finition CEM

Non

avec porte à hublot

Non

avec porte de ventilation

Non

avec porte arrière

Non

Degré de protection (NEMA)

12

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

1000 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208

60 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208

300 N

Spacial SF - cellule juxtaposable acier gris RAL 7035 - HLP 1800x1000x600mm - 1 système de blocage porte gauche | 2 porte | 1 verrou à poignée | 4 support de platine de montage | 1 panneau arrière | 1 toit | 2 rails | 1 structure