Schneider Electric - Spacial SF - cellule - 2 portes - avec chassis - assemble - 1800x1200x600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 1200 mm
hauteur - 1800 mm
profondeur - 600 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485117621
Réf. Sonepar
00020511762
Réf. Fournisseur
NSYSF1812602DP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
largeur
1200 mm
hauteur
1800 mm
profondeur
600 mm
couleur
gris
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
indépendant
Non
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Non
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Oui
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
2
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
1000 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
60 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
300 N
Spacial SF - cellule juxtaposable acier gris RAL 7035 - HLP 1800x1200x600mm - 1 système blocage porte G | 2 porte | 1 verrou à poignée | 4 support platine montage | 1 chassis plein | 1 panneau arrière | 1 toit | 2 rails | 1 structure