Schneider Electric - Spacial SF - cellule - 1 porte - avec chassis - assemble - 2000x600x400mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - 400 mm

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606485117638

Réf. Sonepar

00020511763

Réf. Fournisseur

NSYSF20640P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

acier

largeur

600 mm

hauteur

2000 mm

profondeur

400 mm

couleur

gris

qualité du matériau

autre

indice de protection (IP)

IP55

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

7035

indépendant

Non

modèle mural avec prise au sol

Oui

montage mural

Non

modèle angulaire

Non

encastrement intermédiaire

Non

à coupler/juxtaposer

Non

avec cadre/support de montage

Oui

plaque de montage réglable en profondeur

Oui

encastrement mural

Non

fixation sur mât

Non

nombre de portes

1

nombre de serrures

1

adapté à un montage métrique

Oui

adapté à un montage extérieur

Non

toit incliné

Non

finition CEM

Non

avec porte à hublot

Non

avec porte de ventilation

Non

avec porte arrière

Non

Degré de protection (NEMA)

12

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

1000 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208

60 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208

300 N

Spacial SF - cellule juxtaposable acier gris RAL 7035 - HLP 2000x600x400mm - 1 porte | 1 verrou | 4 support de platine de montage | 1 chassis plein | 1 panneau arrière | 1 toit | 2 rails | 1 structure