Schneider Electric - Spacial SF - cellule - 1 porte - avec chassis - assemble - 2000x800x500mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 800 mm
hauteur - 2000 mm
profondeur - 500 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485117683
Réf. Sonepar
00020511768
Réf. Fournisseur
NSYSF20850P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
largeur
800 mm
hauteur
2000 mm
profondeur
500 mm
couleur
gris
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
indépendant
Non
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Non
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Oui
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
1000 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
60 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
300 N
Spacial SF - cellule juxtaposable acier gris RAL 7035 - HLP 2000x800x500mm - 1 porte | 1 verrou | 4 support de platine de montage | 1 chassis plein | 1 panneau arrière | 1 toit | 2 rails | 1 structure
Les Atouts de l'article:
Cellule en acier assemblée avec châssis de montage pour enveloppes Spacial SF. Produit assemblé. Accessibilité avant, arrière et latérale. Sans plaque passe-câbles. Système de fermeture à 4 points avec poignée et insert de verrouillage à double barre de 5 mm. Acier galvanisé pour châssis et montants. Degrés de protection IP 55, IK10. Couleur gris clair RAL 7035. 4 supports de plaque de montage inclus.