Schneider Electric - Spacial SF-SM - kit juxtaposition standard SF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de connexion, latéral
matériau - acier
largeur - 340 mm
hauteur - 65 mm
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485131825
Réf. Sonepar
00020513182
Réf. Fournisseur
NSYSFBK
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
ensemble de connexion, latéral
matériau
acier
largeur
340 mm
hauteur
65 mm
couleur
autre
profondeur
365 mm
numéro RAL
0
Spacial SF-SM - kit juxtaposition standard SF - H65mmxL340mmxP365mm - compatibilité : Spacial SF enveloppe juxtaposable - IP55 - avec 2 connecteurs plats, 4 supports, éléments de fixation, joint d'étanchéité