Schneider Electric - Spacial, kit juxtaposition 19P SF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de connexion, latéral
matériau - acier
largeur - 345 mm
hauteur - 80 mm
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485131818
Réf. Sonepar
00020513181
Réf. Fournisseur
NSYSFBK19
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
ensemble de connexion, latéral
matériau
acier
largeur
345 mm
hauteur
80 mm
couleur
autre
profondeur
335 mm
numéro RAL
0
Spacial - kit juxtaposition 19P SF - H80mmxL345mmxP335mm - compatibilité : Spacial SF enveloppe juxtaposable - IP55 - avec 2 connecteurs plats, 4 supports, éléments de fixation, joint d'étanchéité