Schneider Electric - Spacial - jeux de 4 brides d'accouplement renforce pour forte charge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de connexion, latéral
matériau - acier
largeur - 105 mm
hauteur - 70 mm
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485131535
Réf. Sonepar
00020513153
Réf. Fournisseur
NSYSFBKR
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
ensemble de connexion, latéral
matériau
acier
largeur
105 mm
hauteur
70 mm
couleur
autre
profondeur
150 mm
numéro RAL
0
Spacial - jeu de 4 brides d'accouplement renforcé pour forte charge - H70mmxL105mmxP150mm- acier galvanisé - fixation par vis - type de vis M6 auto taraudeuse - avec 4 connecteurs renforcés, éléments de fixation