Schneider Electric - Spacial - 2 portes vitrees pour cellule Spacial SF & armoire SM - H=1800xL=600m

Schneider Electric - Spacial - 2 portes vitrees pour cellule Spacial SF & armoire SM - H=1800xL=600m

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • finition porte à hublot - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606485119687

Réf. Sonepar

00020511968

Réf. Fournisseur

NSYSFD18122DT

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

porte de compartiment

matériau

acier

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP55

finition porte à hublot

Oui

largeur

600 mm

hauteur

1800 mm

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

profondeur

26 mm

finition CEM

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

Degré de protection (NEMA)

autre

Spacial - porte transp. ext. - façade - Spacial SF - H 1800x1200mm | 1 système de blocage | 2 porte | 8 charnières | 1 poignée avec serrure | 1 verrou. 4 pts - verre Securit | tôle acier gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120°