Schneider Electric - Spacial - porte pleine pour cellule Spacial SF & armoire SM - H=2000xL=1000mm

Schneider Electric - Spacial - porte pleine pour cellule Spacial SF & armoire SM - H=2000xL=1000mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • finition porte à hublot - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606485119519

Réf. Sonepar

00020511951

Réf. Fournisseur

NSYSFD2010

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

porte de compartiment

matériau

acier

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP55

finition porte à hublot

Non

largeur

1000 mm

hauteur

2000 mm

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

profondeur

26 mm

finition CEM

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

Degré de protection (NEMA)

12

Spacial - porte pleine ext. façade - Spacial SF - haut. 2000x1000mm | 1 porte | 4 charnières | 1 poignée avec serrure | 4 cliquets de verrou. | 1 verrou. 4 pts | 1 cadre - tôle acier gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120° - 60 kg-m²