Schneider Electric - Spacial - porte vitree pour cellule Spacial SF & armoire SM - H=2000xL=600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
finition porte à hublot - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485119694
Réf. Sonepar
00020511969
Réf. Fournisseur
NSYSFD206T
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
acier
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
finition porte à hublot
Oui
largeur
600 mm
hauteur
2000 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Oui
profondeur
26 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Degré de protection (NEMA)
12
Spacial - porte transp. ext. - façade | côté - Spacial SF - H 2000x600mm | 1 porte | 4 charnières | 1 poignée avec serrure | 4 cliquets de verrou. | 1 verrou. 4 pts - verre Securit | tôle acier gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120°