Schneider Electric - Spacial - porte pleine pour cellule Spacial SF & armoire SM - H=2000xL=800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485119502
Réf. Sonepar
00020511950
Réf. Fournisseur
NSYSFD208
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
acier
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
finition porte à hublot
Non
largeur
800 mm
hauteur
2000 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
26 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Degré de protection (NEMA)
12
Spacial - porte pleine ext. façade | côté - Spacial SF - haut. 2000x800mm | 1 porte | 4 charnières | 1 poignée avec serrure | 4 cliquets de verrou. | 1 verrou. 4 pts | 1 cadre - tôle acier gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120°