Schneider Electric - Spacial SF-SM - 1 jeu de 4 anneaux levage pour cellule SF - M12 - Charge 340kg
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - anneau de transport
matériau - métal
charge max. portante - 340 kg
largeur - 55 mm
hauteur - 62.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485131542
Réf. Sonepar
00020017162
Réf. Fournisseur
NSYSFEB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
anneau de transport
matériau
métal
charge max. portante
340 kg
largeur
55 mm
hauteur
62.5 mm
profondeur
24 mm
couleur
autre
numéro RAL
0
Spacial SF-SM - 1 jeu de 4 anneaux levage pour cellule SF - M12 - charge : 340kg - H62,5mmxL55mmx24mm, diam. : 29mm - compatibilité : Spacial SF, Spacial SFHD, Prisma PH, Spacial SFM - acier moulé - finition : galvanisé - filetage ISO : M12