Schneider Electric - Armoire Outdoor SF HD 1200x600x400mm ral7035 IP55 IK10 toit+cle 1242E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 1262 mm
profondeur - 430 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480676192
Réf. Sonepar
01887067619
Réf. Fournisseur
NSYSFHD12640
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
largeur
600 mm
hauteur
1262 mm
profondeur
430 mm
couleur
gris
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
indépendant
Non
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Non
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Oui
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
1000 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
60 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
300 N