Schneider Electric - Thalassa PLM - ensemble de fixation sur poteau pour PLM43
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - colonne/poteau de montage
matériau - acier
largeur - 295 mm
hauteur - 45 mm
profondeur - 32.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480192500
Réf. Sonepar
00020021427
Réf. Fournisseur
NSYSFP300
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
colonne/poteau de montage
matériau
acier
largeur
295 mm
hauteur
45 mm
profondeur
32.5 mm
Thalassa PLM - ensemble de fixation sur poteau pour PLM43
Les Atouts de l'article:
Dispositif de fixation de poteau en acier pour Thalassa PLM43. Le diamètre maximum est de 215 mm. Montage à l'arrière de l'armoire et installations extérieures sur un poteau. Charge permanente admissible 100 kg. Acier galvanisé. 2 rails de support, 2 bandes et éléments de fixation inclus.