Schneider Electric - Thalassa PLM - ensemble de fixation sur poteau pour PLM75
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - colonne/poteau de montage
matériau - acier
largeur - 495 mm
hauteur - 45 mm
profondeur - 32.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480192524
Réf. Sonepar
00020021429
Réf. Fournisseur
NSYSFP500
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
colonne/poteau de montage
matériau
acier
largeur
495 mm
hauteur
45 mm
profondeur
32.5 mm