Schneider Electric - Spacial SF - montants verticaux H1200mm - lot de 4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
matériau - métal
largeur - 45 mm
hauteur - 1200 mm
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485118826
Réf. Sonepar
00020511882
Réf. Fournisseur
NSYSFV12
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
rail de montage
matériau
métal
largeur
45 mm
hauteur
1200 mm
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
profondeur
45 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035