Schneider Electric - Spacial SF - montants verticaux H2000mm - lot de 4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil de fixation
matériau - métal
largeur - 45 mm
hauteur - 2000 mm
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485118864
Réf. Sonepar
00020511886
Réf. Fournisseur
NSYSFV20
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
profil de fixation
matériau
métal
largeur
45 mm
hauteur
2000 mm
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
2000 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
profondeur
45 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035