Schneider Electric - Spacial SFX - cellule - acier inoxydable 304L - 1800x800x400mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 800 mm
hauteur - 1800 mm
profondeur - 400 mm
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480155642
Réf. Sonepar
00020061421
Réf. Fournisseur
NSYSFX18840
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier inoxydable
largeur
800 mm
hauteur
1800 mm
profondeur
400 mm
couleur
acier inoxydable
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
autre
numéro RAL
7035
indépendant
Non
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Non
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
4X
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
300 N
Spacial SFX - cellule - acier inoxydable 304L - H1800xL800xP400mm - IP66 - installation sol - avec 1 structure, 1 système de verrouillage à poignée : porte, 4 supports platine de montage, 1 plaque passe-câbles, 1 porte avec cadre renfort