Schneider Electric - Spacial - Thalassa - vis tete isolee - M5x10mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
forme de la tête - à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..) - 5
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 10 mm
système à vis - à six pans avec fente de vis
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3606480184437
Réf. Sonepar
00020055901
Réf. Fournisseur
NSYSM10M5HP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
autre
forme de la tête
à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..)
5
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
10 mm
système à vis
à six pans avec fente de vis
traitement de la surface
non traité
tête fraisée
Non
dimension du boulon à col carré
0 mm
longueur de filetage
10 mm
filetage complet
Oui
inclinaison du filetage
1 mm
type de filetage
métrique
filetage gauche
Non
hauteur de tête
7.2 mm
avec bride
Non
avec écrou
Non
avec rondelle
Non
autobloquant
Non
couleur
autre
Spacial - Thalassa - vis tête isolée - M5x10mm - support montage : goulotte (respect d?isolation électrique) - compatibilité : Thalassa PLA, Thalassa PLM, Thalassa PLS, Spacial S3D, Spacial CRN, Spacial S3CM