Schneider Electric - Spacial SM - armoire monobloc - 1 porte transparente - 1600x800x300mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 800 mm
hauteur - 1600 mm
profondeur - 300 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485120935
Réf. Sonepar
00020512093
Réf. Fournisseur
NSYSM16830T
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
largeur
800 mm
hauteur
1600 mm
profondeur
300 mm
couleur
gris
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
indépendant
Oui
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Non
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Oui
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
2703.36 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
0 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
2703.36 N
Spacial SM - armoire monobloc - 1 porte transparente - 1600x800x300mm