Schneider Electric - Spacial SF-SM - jeu 4 anneaux levage armoire SM M13
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - anneau de transport
matériau - métal
charge max. portante - 340 kg
largeur - 54 mm
hauteur - 61.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480146596
Réf. Sonepar
00020014659
Réf. Fournisseur
NSYSMEB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
anneau de transport
matériau
métal
charge max. portante
340 kg
largeur
54 mm
hauteur
61.5 mm
profondeur
26 mm
couleur
autre
numéro RAL
0