Schneider Electric - Spacial SF - kit 2 chassis armoire 2 portes P400mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
matériau - métal
largeur - 90 mm
hauteur - 27 mm
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485132082
Réf. Sonepar
00020513208
Réf. Fournisseur
NSYSMP2D4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
set de fixation
matériau
métal
largeur
90 mm
hauteur
27 mm
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
profondeur
307 mm
couleur
autre
numéro RAL
0