Schneider Electric - Spacial - SMX - enveloppe compact - 304L 1800x1200x400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 1200 mm
hauteur - 1800 mm
profondeur - 400 mm
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480155758
Réf. Sonepar
00020015575
Réf. Fournisseur
NSYSMX181240
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier inoxydable
largeur
1200 mm
hauteur
1800 mm
profondeur
400 mm
couleur
acier inoxydable
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
meulé/brossé
numéro RAL
7038
indépendant
Non
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Non
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
2
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Non
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
12
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
300 N
Spacial - SMX - enveloppe compact - 304L 1800x1200x400
Les Atouts de l'article:
Spacial SMX enveloppe compacte monobloc en acier avec porte face avant pleine.Partie avant formant un cadre rigide avec coins soudés. Corps monobloc avec panneau arrière soudé. Sans plaque de montage. Système de verrouillage de porte 3 points avec poignée DB 5mm. Corps et porte en acier inoxydable 304L. Degrès de protection IP 55, IK10. Enveloppe avec finition brossé Scotch-Brite®.