Schneider Electric - Spacial SF-SM - socle frontal - 200x300mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 200 mm

  • capacité de charge max. - 1300 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606485126654

Réf. Sonepar

00020512665

Réf. Fournisseur

NSYSPF3200

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

face avant/arrière de socle

matériau

acier

largeur

300 mm

hauteur

200 mm

capacité de charge max.

1300 kg

profondeur

300 mm

adapté à la largeur de boîtier

300 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

adapté à un montage extérieur

Non

couleur

gris

adapté pour aération et désaération

Non

adapté à un rangement de câbles

Oui

Spacial - Prisma PH | SF | SM - avant de socle - 4 couvercles de cornière + 4 cornières + éléments de fixation + 2 faces avant + 2 panneau arrière - gris RAL 7022 - poudre époxy-polyester - charge adm. 1300 kg - 200 x 300 mm - IP30 - IK10