Schneider Electric - Spacial SF-SM - socle frontal - 200x600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 200 mm
capacité de charge max. - 1300 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485126678
Réf. Sonepar
00020512667
Réf. Fournisseur
NSYSPF6200
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
face avant/arrière de socle
matériau
acier
largeur
600 mm
hauteur
200 mm
capacité de charge max.
1300 kg
profondeur
600 mm
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
gris
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Oui
Spacial CRN | S3D | SD | SF | SM - avant de socle - 4 couvercles de cornière + 4 cornières + éléments de fixation + 2 faces avant + 2 panneau arrière - gris RAL 7022 - poudre époxy-polyester - charge adm. 1300 kg - 200x600 mm - IP30 - IK10