Schneider Electric - Spacial SF-SM - 2 traverses perforees a fixation rapide 3 rangees - 90x600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 90 mm
capacité de charge max. - 110 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485132785
Réf. Sonepar
00020513278
Réf. Fournisseur
NSYSQCR9060
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
rail de montage
matériau
métal
largeur
600 mm
hauteur
90 mm
capacité de charge max.
110 kg
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
600 mm
profondeur
27 mm
couleur
autre
numéro RAL
0