Schneider Electric - Vis Torx T30 (M6x16)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête - tête ronde bombée
taille de fil (M..) - 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 16 mm
système à vis - Torx
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3606480146794
Réf. Sonepar
00020014689
Réf. Fournisseur
NSYST30M6
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
forme de la tête
tête ronde bombée
taille de fil (M..)
6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
16 mm
système à vis
Torx
qualité du matériau
8,8 (Stahl)
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
tête fraisée
Non
longueur de filetage
16 mm
filetage complet
Oui
inclinaison du filetage
1 mm
type de filetage
métrique
filetage gauche
Non
diamètre de tête
12 mm
hauteur de tête
4.6 mm
avec bride
Non
avec écrou
Non
avec rondelle
Non
autobloquant
Non
couleur
zinc