Schneider Electric - Vis Torx T40 (M8x16)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête - tête ronde bombée
taille de fil (M..) - 8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 16 mm
système à vis - Torx
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3606480146800
Réf. Sonepar
00020014691
Réf. Fournisseur
NSYST40M8
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
forme de la tête
tête ronde bombée
taille de fil (M..)
8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
16 mm
système à vis
Torx
qualité du matériau
8,8 (Stahl)
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
tête fraisée
Non
longueur de filetage
16 mm
filetage complet
Oui
inclinaison du filetage
1.25 mm
type de filetage
métrique
filetage gauche
Non
diamètre de tête
16 mm
hauteur de tête
6 mm
avec bride
Non
avec écrou
Non
avec rondelle
Non
autobloquant
Oui
couleur
zinc