Schneider Electric - Spacial SF-SM - 2 traverses universelles - 1 rangee - 40x600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 40 mm
capacité de charge max. - 50 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485133393
Réf. Sonepar
00020513339
Réf. Fournisseur
NSYSUCR4060
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
rail de montage
matériau
métal
largeur
600 mm
hauteur
40 mm
capacité de charge max.
50 kg
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
600 mm
profondeur
27 mm
couleur
autre
numéro RAL
0
Spacial SF-SM - 2 traverses universelles - 1 rangée - H600mmxL40mxP27mm - épaisseur : 1,5mm - compat. : Spacial, Spacial SF, Spacial Spacial SM, Spacial Spacial SFX, Spacial Spacial SMX - fix. par vis - réglage : ajustable par pas de 25mm