Schneider Electric - Thalassa - boite industrielle - 116x116x62mm - PC

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 0

  • type de capot - couvercle

  • finition du couvercle - fermé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480165610

Réf. Sonepar

00020085105

Réf. Fournisseur

NSYTBP11116

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose

saillie

matériau du boîtier/corps

plastique

largeur en nombre de modules

0

type de capot

couvercle

finition du couvercle

fermé

hauteur

116 mm

largeur

116 mm

profondeur

62 mm

indice de protection (IP)

IP66

type de porte

sans

couvercle/porte transparent(e)

Non

avec serrure

Non

courant nominal (In)

0 A

profondeur d'encastrement

55 mm

profondeur intérieure

55 mm

épaisseur de matériau du boîtier

12 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

12 mm

couleur

gris

numéro RAL

7035

nombre de modules

0

nombre de rangées

0

nombre d'ouvertures pour plaques à bride

0

possibilité de montage en saillie

Non

nombre d'entrées de conduit

2

traitement de la surface

non traité

avec cadre/support de montage

Non

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

adapté à un parafoudre

Oui

Degré de protection (NEMA)

4X

classe de protection

II

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

maintien de fonction

sans