Schneider Electric - Thalassa - boite industrielle - 74x74x54mm - ABS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 0
type de capot - couvercle
finition du couvercle - fermé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480165207
Réf. Sonepar
00020085002
Réf. Fournisseur
NSYTBS775
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
0
type de capot
couvercle
finition du couvercle
fermé
hauteur
74 mm
largeur
74 mm
profondeur
54 mm
indice de protection (IP)
IP66
type de porte
sans
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
courant nominal (In)
0 A
profondeur d'encastrement
47 mm
profondeur intérieure
47 mm
épaisseur de matériau du boîtier
12.5 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
12.5 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
nombre de modules
0
nombre de rangées
0
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
0
possibilité de montage en saillie
Non
nombre d'entrées de conduit
2
traitement de la surface
non traité
avec cadre/support de montage
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
adapté à un parafoudre
Oui
Degré de protection (NEMA)
4
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
maintien de fonction
sans