Schneider Electric - Spacial - plaque passe-cables FlexiCable - pour coffret S3D - acier - 345x130mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 360 mm
hauteur - 30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480467646
Réf. Sonepar
01887046765
Réf. Fournisseur
NSYTLDME
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
presse-étoupe
type
droit
largeur
360 mm
hauteur
30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur
0
matériau
acier
profondeur
130 mm
traitement de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
autre
estampages
Non
type de filetage
sans
Spacial - plaque passe-câbles FlexiCable - pour coffret S3D - acier - 345x130mm
Les Atouts de l'article:
FlexiCable, plaque passe-câbles à membrane pour coffret Spacial S3D. (L) 345 mm x (H) 130 mm. Accessoire de gestion des câbles. Montage au bas du coffret. Nombreuses découpes non percées à ouvrir avec un tournevis. Plaque d'acier, HCE (élastomère thermodurcissable) pour la membrane. Couleur gris clair RAL 7035. Membrane, 1 plaque incluse.