Schneider Electric - Spacial - plaque passe-cables - 1xFL21 - pour coffret S3D - acier - 445x130mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 445 mm
hauteur - 5 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480168376
Réf. Sonepar
00020016837
Réf. Fournisseur
NSYTLEFL
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
presse-étoupe
type
droit
largeur
445 mm
hauteur
5 mm
nombre d'ouvertures de connecteur
0
matériau
acier
profondeur
130 mm
traitement de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
autre
estampages
Non
type de filetage
sans