Schneider Electric - Spacial - plaque passe-cables - 2xFL21 - pour coffret S3D - acier - 495x220mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 500 mm
hauteur - 5 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480168284
Réf. Sonepar
00020016828
Réf. Fournisseur
NSYTLG2FL
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
presse-étoupe
type
droit
largeur
500 mm
hauteur
5 mm
nombre d'ouvertures de connecteur
0
matériau
acier
profondeur
220 mm
traitement de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
autre
estampages
Non
type de filetage
sans