Schneider Electric - Butee d'arret a visser sur rail DIN 35mm - largeur 95mm - marquable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 5.15 mm
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
finition du verrouillage - sans vis
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480534676
Réf. Sonepar
01887053467
Réf. Fournisseur
NSYTRAAB35
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
gris
largeur
5.15 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
finition du verrouillage
sans vis
matériau
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
profondeur
48.5 mm