Schneider Electric - Borne a ressort - passant - 2 points - 4mm2 - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²
courant assigné In - 32 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3606480532672
Réf. Sonepar
01887053267
Réf. Fournisseur
NSYTRR42
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...4 mm²
courant assigné In
32 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
800 V
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.2...4 mm²
section de raccordement cable rigide
0.08...6 mm²
section de raccordement cable souple
0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-40...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
6.2 mm
hauteur
36.5 mm
profondeur
56 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non