Schneider Electric - Borne a vis - passant - 2 points - 2,5mm2 - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²
courant assigné In - 24 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480531798
Réf. Sonepar
01887053179
Réf. Fournisseur
NSYTRV22
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...4 mm²
courant assigné In
24 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
1000 V
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.2...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-40...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
5.2 mm
hauteur
47.5 mm
profondeur
47.7 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
Linergy TR - borne à vis - passant - 2 points - 2,5mm² - gris - H47,5mmxL5,2mm - encliquetable - 1 point multiple de connexion