Schneider Electric - Borne a vis - passant - 2 points - 35mm2 - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...50 mm²
courant assigné In - 125 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3606480532153
Réf. Sonepar
01887053215
Réf. Fournisseur
NSYTRV352
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
1.5...50 mm²
courant assigné In
125 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
1000 V
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
1.5...50 mm²
section de raccordement cable rigide
1.5...50 mm²
section de raccordement cable souple
1.5...50 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-40...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
16 mm
hauteur
65.7 mm
profondeur
60.2 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non