Schneider Electric - Spacial SM-SF - longerons techniques - H2000mm - lot de 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
matériau - métal
largeur - 45 mm
hauteur - 1875 mm
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480148750
Réf. Sonepar
00020063840
Réf. Fournisseur
NSYTVR20
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
rail de montage
matériau
métal
largeur
45 mm
hauteur
1875 mm
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
2000 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
profondeur
34 mm
couleur
gris
numéro RAL
0
Spacial SM-SF - longerons techniques - H2000mmxL45mmxP34mm - lot de 2 - acier - compatibilité : Spacial SF, Spacial SM, Spacial SFX, Spacial SMX - 2 montants