Schneider Electric - Spacial S3X - auvent - inox 304L - finition brosse - pour coffret L600xP250mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 605 mm
hauteur - 70 mm
profondeur - 283 mm
couleur - acier inoxydable
adapté à un montage extérieur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480156250
Réf. Sonepar
00020050521
Réf. Fournisseur
NSYTX6025
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
605 mm
hauteur
70 mm
profondeur
283 mm
couleur
acier inoxydable
adapté à un montage extérieur
Oui
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier
250 mm
matériau
acier inoxydable
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Non
finition de la surface
autre
numéro RAL
0
avec entrée de câble
Non