Schneider Electric - Actassi Baie VDA 19P 42U L600 P600 Porte Av vitree Porte Ar pleine+Pan.Lateraux
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - avant et arrière
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - sans
nombre de portes - 2
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480171413
Réf. Sonepar
00020014306
Réf. Fournisseur
NSYVDA42U66E
Réf. Commerciale
Schneider Electric
niveau de montage
avant et arrière
modèle
avec cadre fixe
finition de la barre profilée
sans
nombre de portes
2
nombre d'unités en hauteur (HE)
42
type d'aération
passif
largeur
600 mm
hauteur
2000 mm
profondeur
600 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
400 kg
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Oui
avec porte frontale
Oui
avec parois latérales
Oui
démontable
Oui
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
Actassi - Baie VDA - 19P - 42U - Largeur 600mm - Profondeur 600mm - Porte Avant vitrée - Porte Arrière pleine - Panneaux Latéraux - RAL 7035