Schneider Electric - Actassi Baie VDA equipee 19P 42U L800 P1000 ann. lat.+arr. RAL9011 pte av vitre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - sans
nombre de portes - 2
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
type d'aération - passif
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480171802
Réf. Sonepar
00020014455
Réf. Fournisseur
NSYVDA42U810EN
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
avec cadre fixe
finition de la barre profilée
sans
nombre de portes
2
nombre d'unités en hauteur (HE)
42
type d'aération
passif
largeur
800 mm
hauteur
2000 mm
profondeur
1000 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
400 kg
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Oui
avec porte frontale
Oui
avec parois latérales
Oui
démontable
Oui
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
noir
numéro RAL
9011
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1