Schneider Electric - Actassi Baie VDA 19P 42U L800 P800 Porte Av vitree Porte Ar pleine+Pan.Lateraux
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - avant et arrière
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - sans
nombre de portes - 2
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480171451
Réf. Sonepar
00020014310
Réf. Fournisseur
NSYVDA42U88E
Réf. Commerciale
Schneider Electric
niveau de montage
avant et arrière
modèle
avec cadre fixe
finition de la barre profilée
sans
nombre de portes
2
nombre d'unités en hauteur (HE)
42
type d'aération
passif
largeur
800 mm
hauteur
2000 mm
profondeur
800 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
400 kg
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Oui
avec porte frontale
Oui
avec parois latérales
Oui
démontable
Oui
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
Actassi - Baie VDA - 19P - 42U - Largeur 800mm - Profondeur 800mm - Porte Avant vitrée - Porte Arrière pleine - Panneaux Latéraux - RAL 7035
Les Atouts de l'article:
Actassi VDA est une armoire au sol conçue pour des applications informatiques entre autres. Les dimensions de l'enveloppe sont 42U, 800 mm de largeur et 800 mm de profondeur. Les cadres supérieur et inférieur sont assemblés mécaniquement par des vis Torx aux montants verticaux de la structure, formant ainsi un cadre rigide. Porte face avant vitrée et réversible, en verre Securit 4 mm, ouverture à 180 °, serrure 1 point avec clé N°. 333. Zones à défoncer sur les côtés supérieur et inférieur pour l'entrée des câbles d'une largeur de 800 mm.