Schneider Electric - Actassi baie serveur VDS 42U6x10 noire porte ventilee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - avant et arrière
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - sans
nombre de portes - 2
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480175985
Réf. Sonepar
00020017598
Réf. Fournisseur
NSYVDS42U610N
Réf. Commerciale
Schneider Electric
niveau de montage
avant et arrière
modèle
avec cadre fixe
finition de la barre profilée
sans
nombre de portes
2
nombre d'unités en hauteur (HE)
42
type d'aération
passif
largeur
600 mm
hauteur
2000 mm
profondeur
1000 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
750 kg
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Oui
avec porte frontale
Oui
avec parois latérales
Oui
démontable
Oui
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
noir
numéro RAL
9011
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1