Schneider Electric - Spacial SM-SF - lot de 2 longerons standard L1696mm - pour enveloppes H1800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
matériau - métal
largeur - 50 mm
hauteur - 1800 mm
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485133713
Réf. Sonepar
00020063818
Réf. Fournisseur
NSYVR18
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
rail de montage
matériau
métal
largeur
50 mm
hauteur
1800 mm
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
1800 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
profondeur
30 mm
couleur
autre
numéro RAL
0
Spacial SM-SF - lot de 2 longerons standard L1696mm - pour enveloppes H1800mmxL1696mmxl50mmxP30mm - compatibilité : Spacial SF, Spacial SM, Spacial SFX, Spacial SMX